Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM
Wurth

PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM

Cód: 0714250001 · EAN: 7891799466596 · Un: UN

PONTEIRO ENC RAP 14X250MM

Em estoque
R$ 55,06
em até 2x de R$ 27,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Cinzeis com encaixe rápido para utilização com martelete pneumático em processos de demolição.

Características:

- Produzido em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo sextavado com encaixe rápido.

3 Modelos:

1. Ponteira: utilizado para romper elementos de construção como lajes, colunas e etc.
2. Talhadeira: utilizada para abertura de rasgos e remoção de revestimentos como azulejos e pisos.
3. Cinzel Côncavo: utilizado para abertura de vigas e retirada de excesso de materiais.
Família: 01.01.0100
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799466596

Código interno0714250001
SKU0714250001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,239 kg
Altura1,5 cm
Largura3,5 cm
Comprimento30,5 cm
ModeloPONTEIRO 14X250MM
MODELO: PONTEIRO 14X250MM | Acabamento: Jateado | Aplicação: Utilizado para romper elementos de construção como lajes, colunas e etc | Composição: Unitário | Comprimento Total: 250mm | Diâmetro: 14mm | Material: Aço Carbono | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Cód: 0694004020
R$544,32
12x de R$ 45,36 sem juros
Em estoque
FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V
Wurth
FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V
Cód: 0702750110
R$1.524,72
12x de R$ 127,06 sem juros
Em estoque
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM TALHADEIRA 14X250X22MM
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM TALHADEIRA 14X250X22MM
Cód: 0714250002
R$40,69
Em estoque
KIT ACESSORIOS INVERSOR ARC 200 DE SOLDA 130DV BIVOLT-130A
Wurth
KIT ACESSORIOS INVERSOR ARC 200 DE SOLDA 130DV BIVOLT-130A
Cód: 5952984130
R$2.398,44
12x de R$ 199,87 sem juros
Em estoque