Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V
Wurth

FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V

Cód: 0702750110 · EAN: 7891799418786 · Un: UN

FURADEIRA ELETR 1/2" 750W 110V WFP750-1

Em estoque
R$ 1.524,72
em até 12x de R$ 127,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.01.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799418786

Código interno0702750110
SKU0702750110
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso3,616 kg
Altura10,0 cm
Largura30,0 cm
Comprimento38,0 cm
Tensão110 V V
TENSÃO: 110 V | Capacidade de Perfuração: Ø 25mm (madeira), 10mm (metais) e 20mm (concreto) | Certificação: Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1 | Classe de Proteção: II | Comprimento do Cabo: 2,0 m | Impactos por Minuto: 0 - 45.000 ipm | Mandril: 13 mm (1/2") | Potência: 750 W | Produtos Associados: Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção. | Referência: WFP750-1 | Velocidade sem Carga: 0 - 3.000 min-¹ | Voltagem: 127 V | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Cód: 0694004020
R$544,32
12x de R$ 45,36 sem juros
Em estoque
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM
Cód: 0714250001
R$55,06
2x de R$ 27,53 sem juros
Em estoque
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM TALHADEIRA 14X250X22MM
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM TALHADEIRA 14X250X22MM
Cód: 0714250002
R$40,69
Em estoque
Mascara Respirador Dobrável PFF1-S
Wurth
Mascara Respirador Dobrável PFF1-S
Cód: 0899110410
R$39,10
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque