
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 30mm
Cód: 0694004030 · EAN: 7891799476557 · Un: UN
BROCA HSS ESCALONADA HELICOIDAL 4-30
Em estoque
R$ 1.007,44
em até 5x de R$ 201,49 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- As brocas escalonadas helicoidais permitem obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.
Características:
- Material: Aço rápido HSS-G;
- Classificação do aço: AISI M2;
- Dureza: 64-65 HRc;
- Acabamento: Brilhante;
- Tipo helicoidal;
- Encaixe cilíndrico;
- Recomendamos para usinagem de metais com R
Referências: Busca: 7891799476557
| Código interno | 0694004030 |
| SKU | 0694004030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,183 kg |
| Altura | 3,7 cm |
| Largura | 3,7 cm |
| Comprimento | 12,7 cm |
| Diâmetro Final | 30 |
| Diâmetro Inicial | 4 |
DIÂMETRO FINAL: 30 | DIÂMETRO INICIAL: 4 | Acabamento: Brilhante | Comprimento Total: 100mm | Comprimento Útil: 75mm | Diâmetro Final: 30mm | Diâmetro Inicial: 4mm | Encaixe: Cilíndrico 10mm | Material: Aço Rápido HSS-G | Modelo: E | Número de Passos: 14 | Produtos Associados: Óleo de corte; Broca HSS; Furadeira elétrica | Tipo: Helicoidal | Garantia: 3 Meses | Modelos: E | Materiais: Aço Rápido HSS-G
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 12mm
Cód: 0694004012
R$283,12
5x de R$ 56,62 sem juros
Em estoque
Wurth
Pu Construção Branco 230ML/400G
Cód: 0892191402
R$451,08
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 90,22 sem juros
Em estoque


