Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Calçado Ocupacional New Advance 35
Wurth

Calçado Ocupacional New Advance 35

Cód: 5357336035 · EAN: 4099618089572 · Un: UN

CALCADO OCUPACIONAL NEW ADVANCE TAM.35

Em estoque
R$ 272,98
em até 10x de R$ 27,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Certificação:

- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015 e CA 15.080.

Características:

- Tipo botina;
- Fabricado em couro bovino Nobuck* na cor preto e detalhes em pink;
- Fechamento central com cadarço bicolor;
- Ilhoses metálicos para passagem do cadarço;
- Forração interna com maior espessura para maior conforto;
- Solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Solado resistente a óleo combustível;
- Biqueira em resina plástica PVC que serve somente para moldar o bico do calçado;
- Palmilha de montagem sintética TNT** com tratamento antifungicida não removível;
- Palmilha de conforto removível em EVA de 4 mm de espessura antifungos e antibacteriana;
- Forro em tecido macio de malha de poliéster absorvente dos suores da transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçada em material resinado termoconformada;
- Absorção de impacto na área do salto (calcanhar).

Principais Vantagens:

- Design moderno;
- 100% couro nobuck;
- Fechamento por cadarços;
- Solado bidensidade (PU) injetado diretamente no cabedal e sem costuras;
- Palmilha de conforto removível antibacteriana;
- Confortável.

Família: 13.12.0475
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618089572

Código interno5357336035
SKU5357336035
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,598 kg
Altura12,0 cm
Largura19,0 cm
Comprimento32,0 cm
Tamanho35
TAMANHO: 35 | Composição: 1 Par | Material: Couro Bovino Nobuck | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva Pingão W5W 5W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva Pingão W5W 5W 12V
Cód: 07201621
R$19,54
📦 Embalagem c/ 10 un
Indisponível
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque
Luva Química PRO - 200G III
Wurth
Luva Química PRO - 200G III
Cód: 0890400252
R$28,75
Indisponível
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
Limpa Ar Condicionado Floral 145 ML
Wurth
Limpa Ar Condicionado Floral 145 ML
Cód: 0893764271
R$27,84
Em estoque