Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Calçado de Segurança para Construção sem Bico 36
Wurth

Calçado de Segurança para Construção sem Bico 36

Cód: 5360006360 · EAN: 4050641622334 · Un: UN

CALCADO SEG CONSTRUCAO MONO S/ BIQ 36

Em estoque
R$ 107,13
em até 4x de R$ 26,78 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Calçado de segurança com solado de monodensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.

Características:

- Fabricados em couro bovino na cor preta;
- Fechados lateral por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- PU de monodensidade;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.

Aplicações:

- Com biqueira de aço;
- Segurança básico - biqueira em aço para proteção de impactos sobre os artelhos (dedos). Sem biqueira de proteção;
- Ocupacional básico - com biqueira termoplástica apenas para conformação do bico. Não resistente a impactos.

Principais Vantagens:

- Palmilha antibactericida e antifungicida.

Família: 13.12.0410
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4050641622334 | Busca: Bota | Busca: Botina | Busca: Sapato de Segurança

Código interno5360006360
SKU5360006360
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,380 kg
Altura10,0 cm
Largura20,0 cm
Comprimento27,0 cm
Tamanho36
TAMANHO: 36 | Composição: 1 Par | Material: Couro Bovino | Número: 36 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Sinônimo: Sapato de Segurança, Botina, Bota | Solado: PU de Monodensidade | Tipo: Sem Bico | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

SERRA ACO CARBONO HCS 24
Wurth
SERRA ACO CARBONO HCS 24
Cód: 0603301024
R$35,24
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Cód: 08507
R$49,09
Em estoque
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX10M
Wurth
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX10M
Cód: 0985170010
R$57,23
2x de R$ 28,62 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque