
Botina de Segurança Bidensidade Trek I Cinza sem Bico 40
CALCADO SEG TREK I BID S/ BIQ 40
Descrições do Produto:Calçado ocupacional com solado Bidensidade tipo botina.Certificação:- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015.Características:- Fabricada no couro bovino Camurça* e tecido sintético na cor cinza;- Fechamento frontal por atacadores (cadarço);- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;- Forro na cor vermelha em material TNT** que facilita a transpiração;- Com biqueira termoplástica que serve para conformação do bico;- Contraforte (calcanheira) reforçado;- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de Bidensidade;- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.Aplicações:- Calçado Ocupacional Básico - com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos;- Para a proteção dos pés em ambientes isentos de umidade.Principais Vantagens:- Design moderno;- Resistente ao rasgamento;- Solado antiderrapante;- Palmilha fixa antifungos;- Segunda palmilha removível antimicrobiana;- Couro Camurça de alta resistência e conforto.Informações Adicionais:- Solado Bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
Referências: Busca: 7891799461362
| Código interno | 5357307040 |
| SKU | 5357307040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,844 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | 1 Par |
| Materiais | Couro Bovino Camurça |
| Produtos Associados | Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras |
| Tipo | Sem Bico |
| Tamanho | 40 |
| Solado | PU de Bidensidade |
| Numeração | 40 |
| Palmilha | TNT |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar


