Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Capa de Proteção Banco Traseiro 2AH2m
Wurth

Capa de Proteção Banco Traseiro 2AH2m

Cód: 0899500156 · EAN: 7891799539801 · Un: UN

CAPA DE PROTECAO BANCO TRASEIRO 2M X 2M

Em estoque
R$ 132,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 13,20 por unidade)
em até 5x de R$ 26,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Capa para proteção do do banco traseiro contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes.

Características:

- Confeccionado em polietileno;
- Transparente;
- Espessura de 0,20 micras;
- Dimensão: 2,0 X 2,0m.

Aplicações:

- Toda superfície que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc;
- Banco raseiro de veículos

Principais Vantagens:

- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção;
- Reutilizável;
- Alta resistência.
Família: 05.13.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799539801

Código interno0899500156
SKU0899500156
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,044 kg
Altura4,0 cm
Largura22,0 cm
Comprimento29,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Cor: Transparente | Espessura: 0,20 Microns | Material: Polietileno | Medidas: 2AH2m | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H21 21WVOLVO 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Lâmpada Automotiva Pingão W5W 5W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva Pingão W5W 5W 12V
Cód: 07201621
R$19,54
📦 Embalagem c/ 10 un
Indisponível
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque