Chave Ajustável 10
CHAVE AJUSTAVEL 10
Descrição do Produto:
Ferramenta manual de aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento niquelado e cabeça polida;
- Heavy duty.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca utilizar para apertos finais e desapertos iniciais;
- Não utilizar como martelo
Principais Vantagens:
- Amplo campo de aplicação;
- Alta durabilidade e resistência à corrosão.
Referências: Busca: 7891799506919
| Código interno | 0714060010 |
| SKU | 0714060010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,425 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | 10 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar

