




Wurth
Kit Chave de Impacto 1/2" 700Nm com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/5Ah, 1 Carregador 20V/5Ah
Cód: 5702517211 · EAN: 4068362172731 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO 1/2 BAT 5AH 700NM RS
Indisponível
R$ 3.482,71
em até 12x de R$ 290,23 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave de impacto a bateria com alto desempenho, projetada para tarefas de aperto e desaperto de parafusos até M24. Possui motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade. O design compacto garante fácil manuseio em espaços reduzidos, tornando-a perfeita para aplicações automotivas, de construção e manutenções industriais.Características:- Design compacto que proporciona maior produtividade do operador. Motor com tecnologia "Brushless" com menor desgaste, proporcionando maior tempo de operação, confiável e eficiente;- Alto desempenho de torque: Oferece alto torque para aperto e desaperto, assegurando eficiência e confiabilidade em operações de fixação;- Compacta e leve: Fácil de manusear em espaços apertados, reduzindo a fadiga do usuário;- Construção Robusta: Carcaça reforçada, placa eletrônica de última geração e mecanismo de impacto de alta resistência que garantem confiabilidade e um equipamento de longa duração;- A Luz de LED integrada, melhora a visibilidade em áreas de baixa luminosidade, aumentando a precisão e segurança no trabalho;- Encaixe para soquetes, extensões e adaptadores de 1/2";- 4 modos de operação: Três velocidades + Função AutoStop*; fornece a quantidade certa de potência para diversas tarefas de aperto;- Maletas com fechos de trava metálica e sistema de encaixe que permite empilhar uma sobre a outra de forma organizada.Principais Vantagens:- Função Auto Stop;- Motor sem escovas (Brushless);- 4 modos de operação.Aplicações:- Aperto e remoção de parafusos de alta resistência em aplicações automotivas, equipamentos e máquinas;- Montagem de estruturas de construção pesada;- Execução de manutenção e reparos que exigem alto torque;- Manuseio de parafusos padrão e de alta resistência em conjuntos de montagens mecânicas.Restrições de Uso:- A temperatura de operação da ferramenta a bateria é de -20°C a +60°C;- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento
Família: 09.02.0044 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.02.0044/09.02.0044.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362172731
| Código interno | 5702517211 |
| SKU | 5702517211 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,225 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 38,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Tensão | 20V V |
| Peso | 1,36kg |
| Torque Máximo | 700 Nm (Avanço) / 850 Nm (Reversão) |
| Composição | Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + 1 Carregador 20 V / 5 Ah |
| Encaixe do Soquete | 1/2" |
| Parafusos | M10 até M24 (Parafuso Padrão) |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 1800 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2400 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 2900 rpm |
| Número de Impactos | Velocidade 1 - De 0 a 2000 ipm / Velocidade 2 - De 0 a 2700 ipm / Velocidade 3 - De 0 a 3300 ipm |
Composição: Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + 1 Carregador 20 V / 5 Ah | Encaixe do Soquete: 1/2" | Número de Impactos: Velocidade 1 - De 0 a 2000 ipm / Velocidade 2 - De 0 a 2700 ipm / Velocidade 3 - De 0 a 3300 ipm | Parafusos: M10 até M24 (Parafuso Padrão) | Peso: 1,36kg | Rotação sem Carga: Velocidade 1 - De 0 a 1800 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2400 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 2900 rpm | Tensão: 20V | Torque Máximo: 700 Nm (Avanço) / 850 Nm (Reversão)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Banqueta Plástica Extensível D25 x 44 cm
Cód: 0957270701
R$168,67
6x de R$ 28,11 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Cód: 0690140001
R$1.186,20
12x de R$ 98,85 sem juros
Em estoque
Wurth
Bolsa com Alça Tubular para Ferramentas com Capacidade de até 20kg - 40x19cm
Cód: 0715930304
R$435,54
12x de R$ 36,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Bateria de íons de lítio 20 V 4 Ah
Cód: 5702801043
R$810,43
12x de R$ 67,54 sem juros
Em estoque
