Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Philips Zebra PH2 x 100mm
Wurth

Chave Philips Zebra PH2 x 100mm

Cód: 06134222 · EAN: 4038898271550 · Un: UN

CHAVE PHILIPS ZEBRA PH2

Em estoque
R$ 129,62
em até 5x de R$ 25,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal


Características:

- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e maior transmissão de força;
- Haste fabricada em aço com tratamento térmico, alta resistência à torção e com acabamento niquelado, alta resistência à corrosão;
- Encaixe sextavado na base da haste para encaixe da chave fixa;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência;
- Atende as Normas: DIN 52664ª, ISO 2380 (Fenda). DIN 5260-PH, ISO 8764 (Philips).

Restrições de uso:

- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça philips.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, maior conforto e maior transmissão de força;
- Encaixe para chave fixa, que auxilia na transmissão de força;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência.


Família: 08.01.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4038898271550

Código interno06134222
SKU06134222
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,099 kg
Altura2,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento20,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Medidas: PH2 x 100mm | Produtos Associados: Parafusos; Porcas; Chave combinada POWERDRIVE; Rost Off | Cabo: 106/35mm | Ponta: Cromo Molibdênio Vanadium | Tipo de Cabo: Bicomponente | Norma: DIN 5260-PH, ISO 8764

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Chave de Fenda Zebra 1,0 x 5,5 x 100mm
Wurth
Chave de Fenda Zebra 1,0 x 5,5 x 100mm
Cód: 0613421055
R$141,47
5x de R$ 28,29 sem juros
Em estoque
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$247,70
5x de R$ 49,54 sem juros
Em estoque
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO
Wurth
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO
Cód: 0714101111
R$321,49
5x de R$ 64,30 sem juros
Em estoque
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Wurth
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Cód: 0715045110
R$399,57
5x de R$ 79,91 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque