Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave de Fenda Zebra 1,0 x 5,5 x 100mm
Wurth

Chave de Fenda Zebra 1,0 x 5,5 x 100mm

Cód: 0613421055 · EAN: 4038898271420 · Un: UN

CHAVE DE FENDA ZEBRA 1,0X5,5X100 MM

Em estoque
R$ 141,47
em até 5x de R$ 28,29 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Jogo de chaves de alta qualidade para operações de aperto e desaperto de parafusos.

Características:

- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e maior transmissão de força;
- Haste fabricada em aço com tratamento térmico, alta resistência à torção e com acabamento niquelado, alta resistência à corrosão;
- Encaixe sextavado na base da haste para encaixe da chave fixa;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência;
- Atende as Normas: DIN 52664ª, ISO 2380 (Fenda). DIN 5260-PH, ISO 8764 (Philips).

Restrições de uso:

- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilize chave de fenda em parafuso de cabeça philips.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, maior conforto e maior transmissão de força;
- Encaixe para chave fixa, que auxilia na transmissão de força;
- Ponta black point com tratamento de Cromo Molibdênio Vanadium que proporciona maior resistência.

Família: 08.01.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4038898271420

Código interno0613421055
SKU0613421055
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,067 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento20,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Medidas: 1,0 x 5,5 x 100mm | Cabo: 96/31mm | Ponta: Cromo Molibdênio Vanadium | Tipo de Cabo: Bicomponente | Norma: DIN 52664ª, ISO 2380

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Chave Philips Zebra PH2 x 100mm
Wurth
Chave Philips Zebra PH2 x 100mm
Cód: 06134222
R$129,62
5x de R$ 25,92 sem juros
Em estoque
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$247,70
5x de R$ 49,54 sem juros
Em estoque
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO
Wurth
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO
Cód: 0714101111
R$321,49
5x de R$ 64,30 sem juros
Em estoque
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Wurth
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Cód: 0715045110
R$399,57
5x de R$ 79,91 sem juros
Em estoque
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque