Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Saca Filtro FILT HONDA/SUZUKI 61MM A 72MM
Wurth

Chave Saca Filtro FILT HONDA/SUZUKI 61MM A 72MM

Cód: 3691503 · EAN: 7891799045043 · Un: UN

CHAVE SACA FILT HONDA/SUZUKI 61MM A 72MM

Em estoque
R$ 119,48
em até 4x de R$ 29,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Características:

- Fabricado em aço;
- Cinta ajustável. Aplicação ;
- Ferramenta utilizada para remoção do filtro de óleo de veículos.

Principais Vantagens:

- Cinta ajustável;
- Diversos modelos para diversos tipos de filtro.

Família: 05.01.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799045043

Código interno3691503
SKU3691503
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,218 kg
Altura2,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento19,0 cm
ModeloFILT HONDA/SUZUKI 61MM A 72MM
MODELO: FILT HONDA/SUZUKI 61MM A 72MM | Aplicação: Honda/ Suzuki/ Subaru/ Nissan/ Mazda/ Mitsubishi | Comprimento do Cabo: 130mm | Diâmetro da Cinta: 61mm (min) e 72mm (máx) | Material: Aço | Produtos Associados: Bujão de cárter; Chave múltipla; Coletor de óleo | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Suporte Flexível para Disco de Lixas 4.1/2
Wurth
Suporte Flexível para Disco de Lixas 4.1/2
Cód: 0586151001
R$36,62
Em estoque
Aplicador MANUAL SACHE 600 ML
Wurth
Aplicador MANUAL SACHE 600 ML
Cód: 0891320103
R$166,93
5x de R$ 33,39 sem juros
Indisponível
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$27,01
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque