Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Canhão Isolada VDE 6
Wurth

Chave Canhão Isolada VDE 6

Cód: 061363606 · EAN: 4045989010707 · Un: UN

CHAVE VDE CANHAO 6 X 125

Em estoque
R$ 144,69
em até 5x de R$ 28,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo hexagonal externo. Com isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas e 1500V em correntes contínuas, ideal para operações em redes energizadas e instalações industriais.

Características:

- Certificação VDE¹;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Cabo ergonômico bicomponente;
- Atende a norma europeia EN 60900 e a norma brasileira NR10²;
- Atende a norma DIN 7445.

Restrições de Uso:

- Nunca utilize chaves como alavancas, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para dar mais torque à chave, pode danificar a mesma;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.

Principais Vantagens:

- Cerificação VDE;
- Isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura e melhor transmissão de força.

Importante:

- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.

Família: 08.01.1985
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4045989010707

Código interno061363606
SKU061363606
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,074 kg
Altura2,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento23,0 cm
Modelo6
MODELO: 6 | Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Capacidade: 1000V | Comprimento da Haste: 125mm | Diâmetro: 31mm (cabo) | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medida: 6mm | Produtos Associados: Alicates VDE; Parafusos e porcas; Limpa contato | Tamanho: 96mm (cabo) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH1
Wurth
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH1
Cód: 06136321
R$92,81
3x de R$ 30,94 sem juros
Em estoque
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH3
Wurth
Chave PH1 (Philips ®) VDE 3. PH3
Cód: 06136323
R$125,29
5x de R$ 25,06 sem juros
Em estoque
Pistola Para Primer Basic HVLP Bico 1,7mm
Wurth
Pistola Para Primer Basic HVLP Bico 1,7mm
Cód: 0891701227
R$394,72
5x de R$ 78,94 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE PRETA 19 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE PRETA 19 mm 10 m
Cód: 098519101
R$86,02
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 28,67 sem juros
Em estoque
-3% Fita Crepe Uso Geral 18 40 m
Wurth
Fita Crepe Uso Geral 18 40 m
Cód: 0992312118
R$ 9,19
R$8,90
Em estoque