Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Odorizante para Climatizador Clima Fresh Stylo
Wurth

Odorizante para Climatizador Clima Fresh Stylo

Cód: 3890013 · EAN: 7891799335892 · Un: UN

CLIMA FRESH STYLO 100 ML

Em estoque
R$ 13,71
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O Clima Fresh é um odorizador desenvolvido para climatizadores de caminhões e máquinas agrícolas, liberando uma agradável fragrância no ambiente. O produto é concentrado, podendo ser aplicado diluído em água na proporção desejada, dependendo da intensidade do perfume que se deseja obter.

Características:

- Agradáveis fragrâncias;
- Produto concentrado.

Aplicações:

- Climatizador de ar de caminhões, ônibus, vans, furgões, tratores, colheitadeiras e veículos industriais.

Modo de Usar:

- Aplique o conteúdo do frasco no reservatório de água do climatizador;
- 1 frasco do produto é suficiente para até 25L de água;
- Caso deseje, aplique em pequenas quantidades até obter a intensidade desejada da fragrância.

Principais Vantagens:

- Ambiente isento de cheiros como cigarro, poluição, etc;
- Pode ser diluído conforme intensidade desejada.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.02.0380
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799335892

Código interno3890013
SKU3890013
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,117 kg
Altura12,3 cm
Largura4,5 cm
Comprimento4,5 cm
ModeloSTYLO
MODELO: STYLO | Aroma: Stylo | Cor: Incolor | Densidade: 0,96g/cm³ (a 20°C) | Embalagem: 100ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 6 - 8 | Solubilidade: Em água

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bujão Carter Cônico Universal 12
Wurth
Bujão Carter Cônico Universal 12
Cód: 0243108012
R$24,07
Em estoque
Palheta de Para-Brisa Cargo 24 600MM
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 24 600MM
Cód: 0848370024
R$51,11
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Palheta de Para-Brisa Cargo 26 650MM
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 26 650MM
Cód: 0848370026
R$51,11
2x de R$ 25,56 sem juros
Em estoque
Palheta de Para-Brisa Cargo 28 700MM
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 28 700MM
Cód: 0848370028
R$54,22
2x de R$ 27,11 sem juros
Em estoque
Pneu Pretinho 5L
Wurth
Pneu Pretinho 5L
Cód: 089009005
R$184,41
5x de R$ 36,88 sem juros
Em estoque