
Jogo Soquete Multi 1/2" - 23 Peças
CONJUNTO CHAVE MULTI 1/2
Descrição do Produto:
- Jogo de soquetes com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo Vanádio;
- Soquetes com encaixe 1/2";
- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Restrições de uso:
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Sistema MULTI;
- Estojo metálico com berço para acomodação.
Medidas:
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,24, 26, 27, 28, 30 e 32mm.
Referências: Busca: 4038898920731
| Código interno | 096513 023 |
| SKU | 096513 023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,270 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 42,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar