
Wurth
Conjunto de Chave Multi 1/4" com 33 Peças
Cód: 096511 032 · EAN: 4038898920724 · Un: UN
CONJUNTO CHAVE MULTI 1/4" - 33 PCS
Em estoque
R$ 1.475,93
em até 12x de R$ 122,99 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de soquetes com as principais medidas e acessórios para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).Características:- Fabricado em aço Cromo Vanádio;- Soquetes com encaixe 1/4";- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.Restrições de Uso:- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.Principais Vantagens:- Principais medidas em um único estojo;- Sistema MULTI;- Estojo metálico com berço para acomodação.
Família: 08.03.0200 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-04-2023/Infos/08.03.0200/08.03.0200.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4038898920724
| Código interno | 096511 032 |
| SKU | 096511 032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,372 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Composições | 33 Peças |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Acabamento | Cromado |
| Encaixe | 1/4" |
Acabamento: Cromado | Composições: 33 Peças | Encaixe: 1/4" | Materiais: Aço Cromo Vanádio
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$247,70
9x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
Wurth
Alicate Crimpador RJ11-RJ12-RJ45 Cat 6
Cód: 0715045110
R$399,57
12x de R$ 33,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 200 ML
Cód: 0893182200
R$53,90
2x de R$ 26,95 sem juros
Em estoque

