
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 45g
Cód: 0830151045 · EAN: 7891799528010 · Un: UN
CONTRAPESO ACO UNIV RODA FERRO 45G
Indisponível
R$ 89,73
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 3,59 por unidade)
em até 3x de R$ 29,91 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Contrapeso para balanceamento de rodas automotivas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Livre de chumbo;
- Acabamento galvanizado.
Aplicações:
- Rodas automotivas de ferro e rodas de liga leve (alumínio).
Principais Vantagens:
- Não é feito de chumbo;
- Ecologicamente correto;
- Pasta para montagem de pneu.
Referências: Busca: 7891799528010
| Código interno | 0830151045 |
| SKU | 0830151045 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,046 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | UNIV RODA FERRO 45G |
MODELO: UNIV RODA FERRO 45G | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
OSW AIR PRO 2 em 1: HSW AIR + OXI-SANITIZAÇÂO
Cód: 0703999111
R$6.113,42
5x de R$ 1.222,68 sem juros
Em estoque
Wurth
Adaptador Digital de Torque 1/2"
Cód: 0714305112
R$1.506,30
5x de R$ 301,26 sem juros
Em estoque