Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Desmoldante Para Moldes de Injeção Sem Silicone 300ml/170g
Wurth

Desmoldante Para Moldes de Injeção Sem Silicone 300ml/170g

Cód: 389097 · EAN: 7891799174903 · Un: UN

DESMOLDANTE SEM SILICONE 300 ML

Em estoque
R$ 43,54
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O Desmoldante com e sem silicone desmolda, lubrifica/ica e protege peças plásticas, otimizando o processo de injeção plástica. O produto com silicone proporciona acabamento à superfície do material injetado. Evita o travamento das peças no molde, tornando o processo mais rápido e prolongando a vida útil da ferramenta. O produto sem silicone é ideal para desmolde de peças que deverão ser pintadas, adesivadas ou metalizadas. Pode ser usado em plásticos sem danificá-los.

Características:

- Produto 3 em 1: desmolda, lubrifica e protege peças plásticas;
- Produto com silicone;
- Produto sem silicone;
- Otimiza o processo de injeção plástica.

Aplicações:

- Moldes de injeção termoplásticas.

Modo de usar:

- Antes de iniciar a injeção plástica, aplique o produto a uma distância de 25cm, diretamente sobre o molde.

Principais Vantagens:

- Praticidade e economia;
- Garante acabamento à peça e evita travamento das peças no molde;
- Produto sem silicone, aceita tratamento como pintura, adesivos e metalização;
- Aumento na produtividade e melhoria no acabamento.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.03.0360
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799174903 | Busca: Desforma | Busca: Desmol | Busca: Separol | Busca: Tira Formas

Código interno389097
SKU389097
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,294 kg
Altura20,5 cm
Largura6,4 cm
Comprimento6,4 cm
ModeloSEM 300 ML
MODELO: SEM 300 ML | Cor: Incolor | Embalagem: 300ml | Sinônimo: Desmol, Desforma, Tira Formas, Separol | Ponto de Ebulição: N/D | Ponto de Fulgor: 295ºC | Densidade: 0,84(20/20ºC) | Solubilidade: Insolúvel (Em água) | Odor: inodoro | Estado Físico: líquido | pH: N/D

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

-5% Reparador de Pneus 170 ML 125 G
Wurth
Reparador de Pneus 170 ML 125 G
Cód: 0890092301
R$ 52,67
R$49,90
Em estoque
Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque