Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Detergente para Metal e Pedra Limpa Baú 20L
Wurth

Detergente para Metal e Pedra Limpa Baú 20L

Cód: 0893465100 · EAN: 4053479461830 · Un: UN

DETERGENTE PARA METAL E PEDRA 20L

Em estoque
R$ 925,28
em até 5x de R$ 185,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

- O Detergente para Metal e Pedra foi formulado especialmente para remoção de sujidades pesadas em pedras não polidas, limpeza de alumínio, aço inox e suas ligas além de metais não ferrosos. Sua base é uma mistura de tensoativos, altamente refinados, em meio ácido. Não contém ÁCIDO FLUORÍDRICO, atendendo as normas da ANVISA. Atua diretamente sobre superfícies encrustadas, com alto grau de sujidade, removendo até mesmo restos de concreto de obra. Retira com facilidade resíduos de terra, graxas, óleos e afins. Possui cheiro suave e não prejudicial à saúde do aplicador nem a superfície a ser tratada. Para tanto, faz-se necessário um teste prévio de compatibilidade.

Características:

- Altamente diluível;
- Cheiro suave;
- Não contém Ácido Fluorídrico;
- Base ácida;
- Mistura exclusiva de tensoativos de ultima geração;
- Formula exclusiva que potencializa ao agitar a embalagem matriz ;
- Remove desde sujidades em baús de caminhões, betoneiras, até concreto em pós obra.

Aplicação:

Linha Cargo: Limpeza de baús da linha de frotas, limpeza de Caminhões Betoneiras e Betoneiras industriais. Linha Construção: Limpeza de pós obra, remoção de cimento e nata de concreto e limpeza de pedras não polidas. Linha Manutenção: Limpeza pisos industriais e limpeza de fachadas.

Principais Vantagens:

- Produto de múltipla aplicação;
- Altamente concentrado;
- Compatível com a maior parte das superfícies aplicadas;
- Limpeza de sujidades pesadas como cimento;
- Limpa sem abrasão;
- Reduz o tempo de limpeza;
- Proporciona economia de mão do obra;
- Limpeza eficaz em situações de extrema concentração de sujeira.

Família: 12.02.0510
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479461830 | Busca: Desincrustante | Busca: Silver Clean

Código interno0893465100
SKU0893465100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso20,800 kg
Altura37,0 cm
Largura31,0 cm
Comprimento22,0 cm
Modelo20L
MODELO: 20L | Aspecto: Líquido | Embalagem: 20L | pH: 1% 1,5 (em solução) | Ponto de Fulgor: Não inflamável | Sinônimo: Silver Clean, Desincrustante | Tonalidade: Roxo (antes de diluir) e Amarelado (após diluição)

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Pneu Pretinho 5L
Wurth
Pneu Pretinho 5L
Cód: 089009005
R$184,41
5x de R$ 36,88 sem juros
Em estoque
Auto Fresh Gel Kit Misto - 24 Unid
Wurth
Auto Fresh Gel Kit Misto - 24 Unid
Cód: 0893600025
R$318,92
5x de R$ 63,78 sem juros
Indisponível
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 5L
Wurth
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 5L
Cód: 389069
R$146,80
5x de R$ 29,36 sem juros
Em estoque
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 1L
Wurth
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 1L
Cód: 389070
R$35,71
Em estoque