Disco de serra para Madeira 7.1/4 24
DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 185X20X24D
Descrição do Produto:
Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.
Características:
- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
- Acompanha bucha para redução do furo central.
Aplicações:
- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
- Utilizado para cortar madeiras em chapas;
- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.
Principais Vantagens:
- Velocidade de corte;
- Alta durabilidade.
Referências: Busca: 4066443044892 | Busca: Disco para Serra Circular
| Código interno | 0610160185 |
| SKU | 0610160185 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 22,5 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Diâmetro | 7.1/4 mm |
| Número de Dentes | 24 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.


