Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Escova com Aço Trançado Tipo Cônica TRANCADA 100MM
Wurth

Escova com Aço Trançado Tipo Cônica TRANCADA 100MM

Cód: 0714691220 · EAN: 7891799473471 · Un: UN

ESCOVA CONICA TRANCADA ACO 100MM

Em estoque
R$ 39,39
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto Escova de arame de aço carbono temperado entrelaçado, para trabalhos exigentes de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície.

Disponível em 2 versões:

- Com rosca:

- Encaixe: Rosca M14 vazado;
- Utilizada em Esmerilhadeira.

Com haste:

- Encaixe: Haste ¼" para encaixe;
- Diâmetro de 100 mm;
- Utilizada em Retífica Reta ou Furadeira.

Aplicações

- Limpezas em superfícies planas;
- Remoção de pintura e oxidação;
- Remoção de carepas e respingos de solda;
- Remoção de incrustações;
- Desbaste de nível médio e pesado.

Principais Vantagens:

- Ideal para limpeza de grandes superfícies;
- Alto poder de remoção.

Família: 01.11.1950
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799473471

Código interno0714691220
SKU0714691220
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,238 kg
Altura3,5 cm
Largura11,0 cm
Comprimento10,5 cm
ModeloTRANCADA 100MM
MODELO: TRANCADA 100MM | Aplicação: Aço Carbono | Diâmetro do furo: M14 | Diâmetro: 100mm - 4" | Material do Arame: Aço | Passo da Rosca: 2mm | Rotação: 12500 RPM | Tipo do Arame: Trançado | Tipo: com Rosca M14 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco de serra para Madeira 7.1/4 24
Wurth
Disco de serra para Madeira 7.1/4 24
Cód: 0610160185
R$66,39
2x de R$ 33,20 sem juros
Em estoque
Escova Circular Arame Ondulado Aço 100 mm
Wurth
Escova Circular Arame Ondulado Aço 100 mm
Cód: 0714691206
R$40,98
Em estoque
Escova Circular Arame Ondulado Aço 150 mm
Wurth
Escova Circular Arame Ondulado Aço 150 mm
Cód: 0714691207
R$75,77
3x de R$ 25,26 sem juros
Em estoque
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Wurth
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Cód: 0714691210
R$15,67
Em estoque
Escova com Aço Trançado Tipo Cônica com Haste 100MMX1/4
Wurth
Escova com Aço Trançado Tipo Cônica com Haste 100MMX1/4
Cód: 0714691221
R$39,39
Em estoque