
Wurth
ESCOVA CONICA TRANCADA ACO 100MM TRANC HASTE 100MMX1/4
Cód: 0714691221 · EAN: 7891799473488 · Un: UN
ESCOVA CONICA TRANC HASTE ACO 100MMX1/4
Em estoque
R$ 45,03
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto Escova de arame de aço carbono temperado entrelaçado, para trabalhos exigentes de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície.
Disponível em 2 versões:
- Com rosca:
- Encaixe: Rosca M14 vazado;
- Utilizada em Esmerilhadeira.
Com haste:
- Encaixe: Haste ¼" para encaixe;
- Diâmetro de 100 mm;
- Utilizada em Retífica Reta ou Furadeira.
Aplicações
- Limpezas em superfícies planas;
- Remoção de pintura e oxidação;
- Remoção de carepas e respingos de solda;
- Remoção de incrustações;
- Desbaste de nível médio e pesado.
Principais Vantagens:
- Ideal para limpeza de grandes superfícies;
- Alto poder de remoção.
Disponível em 2 versões:
- Com rosca:
- Encaixe: Rosca M14 vazado;
- Utilizada em Esmerilhadeira.
Com haste:
- Encaixe: Haste ¼" para encaixe;
- Diâmetro de 100 mm;
- Utilizada em Retífica Reta ou Furadeira.
Aplicações
- Limpezas em superfícies planas;
- Remoção de pintura e oxidação;
- Remoção de carepas e respingos de solda;
- Remoção de incrustações;
- Desbaste de nível médio e pesado.
Principais Vantagens:
- Ideal para limpeza de grandes superfícies;
- Alto poder de remoção.
Referências: Busca: 7891799473488
| Código interno | 0714691221 |
| SKU | 0714691221 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,230 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,8 cm |
| Comprimento | 16,7 cm |
| Modelo | TRANC HASTE 100MMX1/4 |
MODELO: TRANC HASTE 100MMX1/4 | Aplicação: Aço Carbono | Diâmetro do furo: M14 | Diâmetro: 100mm - 4" | Material do Arame: Aço | Passo da Rosca: 2mm | Rotação: 12500 RPM | Tipo do Arame: Trançado | Tipo: Com Haste de 1/4" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 150 mm
Cód: 0714691207
R$86,59
3x de R$ 28,86 sem juros
Em estoque

