Disco de Desbaste Fire Cut Embalagem com 10 Unidades 180 6,0
DISCO DESBASTE FIRECUT 180X6,0X22
Descrição do Produto:
O disco abrasivo de desbaste Fire Cut foi desenvolvido para trabalhos de desbaste de superfícies metálicas e cordões de solda, em todos os tipos de aço carbono e metais ferrosos.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
- Composto por três telas de fibra de vidro;
- Perfil côncavo;
- Utilizado em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira;
- Todos os discos sõ fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B7.1 e EN 12413.
Aplicações:
- Ideal para desbaste em diversos tipos de materiais: aço carbono e metais ferrosos;
- Pode ser utilizado em todas as atividades onde seja necessário desbaste de cordões de solda e desbaste de peças metálicas na transformação e na indústria, etc;
- Não indicado para uso em aço inox.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nuca montar o disco sem a proteção da máquina
Principais Vantagens:
- Elevada remoção de material;
- Baixa vibração;
- Desbaste sem necessidade de aplicação de força em excesso por parte do operador.
Referências: Busca: 4065746755368 | Busca: 7891799497897
| Código interno | 0669260302 |
| SKU | 0669260302 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,363 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 180 mm |
| Espessura | 6,0 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar