
Wurth
isco Diamantado Corte Asfalto Eco PREMIUM
Cód: 0668272002 · EAN: 7891799481179 · Un: UN
DISCO DIAMTD CORTE ASFALTO PREMIUM 350
Em estoque
R$ 2.015,61
em até 12x de R$ 167,97 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado em aço de elevada resistência, endurecido, polido e calibrado. Disponível em duas versões: Eco e Premium, ambos soldados a laser para segurança e melhor performance da operação e com furo auxiliar para utilização em máquinas de corte de asfalto.Características:- Soldado a laser;- Alta velocidade de corte;- Excelente performance corte/ acabamento;- Maior estabilidade durante o corte;- Corte mais silencioso;- Segmentos de proteção: Possui 1 segmento especial a cada 6 segmentos comuns para melhorar o desempenho de todos os segmentos, garantindo melhor estabilidade e rendimento do disco durante o corte;- Rendimento superior em até 65% comparado com o modelo Eco.Aplicação:- ;- Cortes em asfalto;- Não indicado para cortar concreto.Principais Vantagens:- 2 versões Eco e Premium;- Discos soldados a laser para maior resistência e segurança;- Furo secundário para utilização em máquinas de corte;- Design especial com segmentos de proteção para maior performance dos discos.
Família: 01.05.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L7/0668272002.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799481179
| Código interno | 0668272002 |
| SKU | 0668272002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,786 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 36,5 cm |
| Comprimento | 36,5 cm |
| Diâmetro | 350mm mm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Luvas; Óculos; Máscaras |
| Diâmetro do Furo | 25,4mm e 12mm (furo secundário) |
| Modelos | Premium |
| Rotações | 5450 RPM |
| Espessura do Núcleo | 2,3mm |
| Espessura da Coroa | 3,2mm |
| Altura da Coroa | 10mm |
| Modelo | PREMIUM |
Altura da Coroa: 10mm | Composições: Unitário | Diâmetro do Furo: 25,4mm e 12mm (furo secundário) | Diâmetro: 350mm | Espessura da Coroa: 3,2mm | Espessura do Núcleo: 2,3mm | Modelos: Premium | Produtos Associados: Luvas; Óculos; Máscaras | Rotações: 5450 RPM | MODELO: PREMIUM
Este produto ainda não possui avaliações.




