Wurth
DISCO DIAMTD GOLD ULTRA 110 TURBO FN1
Cód: 0668110134 · EAN: 7891799448332 · Un: UN
DISCO DIAMTD GOLD ULTRA 110 TURBO FN1
Em estoque
R$ 131,38
em até 5x de R$ 26,28 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Segurança e velocidade: produzido com tecnologia de ponta;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada;
- Alto poder de corte e acabamento: grande carga de diamantes de alta qualidade ;
- Discos de 110mm a 180mm com segmentos de 10mm de altura;
- Discos de 230mm com segmentos de 12mm de altura;
- Discos especiais para porcelanato;
- Discos especiais para nanoglass e rochas industrializadas;
- Discos especiais para materiais muito duros;
- Discos especiais para cortes 45º.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais, rochas industrializadas, concreto, porcelanato e diversos materiais conforme as características de cada disco;
- Utilização em máquinas estacionárias ¿poli-borda¿ (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente acabamento de corte;
- Excepcional velocidade de corte ;
- Discos especiais para aplicações críticas;
- Alto poder de corte.
Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Segurança e velocidade: produzido com tecnologia de ponta;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada;
- Alto poder de corte e acabamento: grande carga de diamantes de alta qualidade ;
- Discos de 110mm a 180mm com segmentos de 10mm de altura;
- Discos de 230mm com segmentos de 12mm de altura;
- Discos especiais para porcelanato;
- Discos especiais para nanoglass e rochas industrializadas;
- Discos especiais para materiais muito duros;
- Discos especiais para cortes 45º.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais, rochas industrializadas, concreto, porcelanato e diversos materiais conforme as características de cada disco;
- Utilização em máquinas estacionárias ¿poli-borda¿ (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente acabamento de corte;
- Excepcional velocidade de corte ;
- Discos especiais para aplicações críticas;
- Alto poder de corte.
Referências: Busca: 7891799448332 | Busca: Disco para Mármores | Busca: Disco para Pedras
| Código interno | 0668110134 |
| SKU | 0668110134 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,121 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 14,7 cm |
| Comprimento | 17,7 cm |
| Diâmetro | 110mm mm |
| Composições | 01 Unidade |
| Produtos Associados | Discos diamantados de desbaste; Discos desbaste lisos; Lixas cerâmicas de polimento |
| Aplicações | Porcelanatos, cerâmica, pisos e azulejos |
| Sinônimo | Disco para Pedras, Disco para Mármores |
| Diâmetro do Furo | 20mm |
| Modelos | Turbo Fino |
| Referências | 2 |
| Rotação Máxima | 14500 RPM |
| Espessura do Núcleo | 1mm |
| Espessura da Coroa | 1,4mm |
| Altura da Coroa | 7mm |
Altura da Coroa: 7mm | Aplicações: Porcelanatos, cerâmica, pisos e azulejos | Composições: 01 Unidade | Diâmetro do Furo: 20mm | Diâmetro: 110mm | Espessura da Coroa: 1,4mm | Espessura do Núcleo: 1mm | Modelos: Turbo Fino | Produtos Associados: Discos diamantados de desbaste; Discos desbaste lisos; Lixas cerâmicas de polimento | Referências: 2 | Rotação Máxima: 14500 RPM | Sinônimo: Disco para Pedras, Disco para Mármores
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Cód: 0899403109
R$16,77
Em estoque
Wurth
Disco Diamantado de Corte Multi Vacuum Construction 22,2
Cód: 5526860001
R$84,43
3x de R$ 28,14 sem juros
Em estoque


