Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Embala Tudo 120m
Wurth

Embala Tudo 120m

Cód: 0899500325 · EAN: 7891799539825 · Un: UN

EMBALA TUDO 100MMX120M

Em estoque
R$ 101,04
📦 Embalagem com 4 unidades
(R$ 25,26 por unidade)
em até 4x de R$ 25,26 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 4 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Filme em polietileno aderente e resistente, utilizado para proteção das partes internas do veículo

Características:

- Resistente a óleos, graxas e solventes leves;
- Molda-se facilmente a qualquer tipo de superfície;
- Não mancha peças plásticas e metálicas;
- Não possui cola.

Aplicações:

- Alavanca do câmbio, volante, freio de mão, evitando a sujeira das mãos;
- Baterias, bobinas, rádios e outras peças em estoque;
- Peças tiradas do veiculo podem ser protegidas contra aderência a pó, óleos e outros resíduos;
- Protege produtos no estoque contra poeira e outros resíduos. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar.

Principais Vantagens:

- Molda-se a qualquer tipo de superfície ;
- Altamente resistente a rasgos;
- Aplicador giratório: maior facilidade na aplicação;
- Fácil remoção ao final do trabalho.

Família: 12.10.0081
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 4 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799539825

Código interno0899500325
SKU0899500325
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,218 kg
Altura5,5 cm
Largura21,0 cm
Comprimento21,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Comprimento: 120m | Largura: 100mm | Espessura: 20 micras | Qtde. Embalagem: 4 unidades

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Capa Plástica Lisa para Banco Bobina
Wurth
Capa Plástica Lisa para Banco Bobina
Cód: 0899500155
R$310,37
12x de R$ 25,86 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Wurth
Adesivo Fixa Espelho Branco 400g
Cód: 0892360401
R$39,80
Em estoque
Desengraxante Express 500ML
Wurth
Desengraxante Express 500ML
Cód: 0893650987
R$52,55
2x de R$ 26,28 sem juros
Em estoque