Engate Rápido Hidráulico 1/ 2 Macho
ENGATE RAPIDO 1/2 MACHO HIDRAULICO
Descrição do Produto:
Sistema de conexão (macho e fêmea) destinado às partes hidráulicas de implementos agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc), tais como direção, basculamento de pás e arados, cortadores, elevadores, etc.
Características:
- Engate Rápido: fabricado em aço bicromatizado de elevada resistência. Permite acoplagem rápida e segura de elementos sem a utilização de ferramentas específicas;
- Protetor para Engate Rápido: constituído em borracha, é utilizado para proteger a conexão dos elementos provenientes do campo, tais como sementes, feno e terra.
Principais Vantagens:
- Acoplagem instantânea;
- Dispensa uso de ferramentas especiais.
Referências: Busca: 7891799284367
| Código interno | 0699192 |
| SKU | 0699192 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,086 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Formato | MACHO |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
