Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Engate Rápido de 9mm para Inversor de Solda ARC 200
Wurth

Engate Rápido de 9mm para Inversor de Solda ARC 200

Cód: 0984595004 · EAN: 7891799460259 · Un: UN

ENGATE RAPIDO INVERSOR ARC 200

Em estoque
R$ 63,46
em até 2x de R$ 31,73 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200.

Aplicação:

- Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área;
- Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções.

Recomendações de segurança:

- Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.

Família: 09.05.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799460259

Código interno0984595004
SKU0984595004
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,052 kg
Altura2,5 cm
Largura3,5 cm
Comprimento7,0 cm
ModeloENGATE RAPIDO 200
MODELO: ENGATE RAPIDO 200 | Produtos Associados: Inversor de Solda ARC 200 | Garantia: 3 Meses | Diâmetro: 300 A

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Pu Multiuso Cinza 230ML/400G
Wurth
Pu Multiuso Cinza 230ML/400G
Cód: 0892191432
R$348,12
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 69,62 sem juros
Em estoque
Kit de Acessórios para Inversor de Solda ARC 200
Wurth
Kit de Acessórios para Inversor de Solda ARC 200
Cód: 0984595001
R$304,30
5x de R$ 60,86 sem juros
Em estoque
Porta Eletrodo 300A para Inversor de Solda ARC 200
Wurth
Porta Eletrodo 300A para Inversor de Solda ARC 200
Cód: 0984595002
R$65,32
2x de R$ 32,66 sem juros
Em estoque