Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Kit de Acessórios para Inversor de Solda ARC 200
Wurth

Kit de Acessórios para Inversor de Solda ARC 200

Cód: 0984595001 · EAN: 7891799460228 · Un: UN

KIT ACESSORIOS INVERSOR ARC 200

Em estoque
R$ 304,30
em até 5x de R$ 60,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200.

Aplicação:

- Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área;
- Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções.

Recomendações de segurança:

- Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.

Família: 09.05.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799460228

Código interno0984595001
SKU0984595001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,278 kg
Altura5,0 cm
Largura25,0 cm
Comprimento28,0 cm
ModeloKIT ACESSORIOS 200
MODELO: KIT ACESSORIOS 200 | Bitola do Fio: 16mm² | Bitola: 16mm² (terminal) | Certificação: Norma IEC 60974 - 1 | Composição: 8 Peças | Corrente: 300 A (porta eletrodo e Garra Negativa) | Produtos Associados: Inversor de Solda ARC 200 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Cód: 07201112
R$17,47
Em estoque
Pistola Para Primer Basic HVLP Bico 1,7mm
Wurth
Pistola Para Primer Basic HVLP Bico 1,7mm
Cód: 0891701227
R$394,72
5x de R$ 78,94 sem juros
Em estoque
Pu Construção Cinza 230ML/400G
Wurth
Pu Construção Cinza 230ML/400G
Cód: 0892191401
R$451,08
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 90,22 sem juros
Em estoque
Engate Rápido de 9mm para Inversor de Solda ARC 200
Wurth
Engate Rápido de 9mm para Inversor de Solda ARC 200
Cód: 0984595004
R$63,46
2x de R$ 31,73 sem juros
Em estoque
Kit de Fusíveis Médio com
Wurth
Kit de Fusíveis Médio com
Cód: 5208000001
R$220,78
5x de R$ 44,16 sem juros
Em estoque