Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Porta Eletrodo 300A para Inversor de Solda ARC 200
Wurth

Porta Eletrodo 300A para Inversor de Solda ARC 200

Cód: 0984595002 · EAN: 7891799460235 · Un: UN

PORTA ELETRODO 300A INVERSOR ARC 200

Em estoque
R$ 65,32
em até 2x de R$ 32,66 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200.

Aplicação:

- Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área;
- Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções.

Recomendações de segurança:

- Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.

Família: 09.05.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799460235 | Busca: Porta Eletrodo pra Máquina de Solda

Código interno0984595002
SKU0984595002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,290 kg
Altura4,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento23,0 cm
ModeloPORTA ELETRODO 300A 200
MODELO: PORTA ELETRODO 300A 200 | Certificação: Norma IEC 60974 - 1 | Corrente: 300 A | Produtos Associados: Inversor de Solda ARC 200 | Garantia: 3 Meses | Sinônimo: Porta Eletrodo pra Máquina de Solda

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Cód: 0694004020
R$476,28
5x de R$ 95,26 sem juros
Em estoque
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Wurth
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Cód: 0899301100
R$42,80
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200
Wurth
Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200
Cód: 0984595003
R$75,14
3x de R$ 25,05 sem juros
Em estoque
Fita Isolante Auto Fusão 0,76 x 19mm x 2m
Wurth
Fita Isolante Auto Fusão 0,76 x 19mm x 2m
Cód: 0985170002
R$18,88
Em estoque
-9% Fita Crepe Uso Geral 18 50 m
Wurth
Fita Crepe Uso Geral 18 50 m
Cód: 0992311118
R$ 40,50
R$36,90
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque