Wurth
Extensão para Soquete Manual 1/2" x 125mm
Cód: 0712138105 · EAN: 7891799204549 · Un: UN
EXTENSAO ENCAIXE 1/2 X 125 MM
Em estoque
R$ 142,84
em até 5x de R$ 28,57 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3123.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de impacto pneumática.
Referências: Busca: 7891799204549
| Código interno | 0712138105 |
| SKU | 0712138105 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,187 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Tamanho | 1/2" x 125mm |
Tamanho: 1/2" x 125mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 JUNTA ARTICULAVEL ENC.1/2" - 0965066066
Cód: 0713066120
R$83,37
3x de R$ 27,79 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque


