Wurth
Extensão Flexível para Comando de Graxa
Cód: 3891012 · EAN: 7891799046095 · Un: UN
EXTENSAO P/GRAXA INT 7/32X1/8 NPT MACHO
Em estoque
R$ 122,54
em até 4x de R$ 30,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Utilizado em conjunto com o comando de graxa ou bomba de graxa.
Características:
- Fabricada em borracha lonada;
- Comprimento total 300 mm;
- Rosca macho 1/8" NPT;
- Terminais prensados nas pontas;
- Pressão de trabalho: até 2.500 psi.
Referências: Busca: 7891799046095
| Código interno | 3891012 |
| SKU | 3891012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,141 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Rosca: 1/8" macho | Comprimento Total: 300mm | Pressão Máxima: 2500 psi
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$139,44
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 27,89 sem juros
Em estoque
Wurth
Acoplamento Hidráulico 4 Garra para Graxa
Cód: 3891008
R$76,20
3x de R$ 25,40 sem juros
Em estoque

