
Wurth
FILME PARA MASCARAMENTO 4MX125M
Cód: 0818106408 · EAN: 4099618039577 · Un: UN
FILME PARA MASCARAMENTO 4MX125M
Em estoque
R$ 465,99
em até 5x de R$ 93,20 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil aplicação, rápido de instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade;
- Disponível na cor branca translúcida;
- Resiste a temperaturas de até 120°C por períodos de até 1 hora;
- Possui tratamento eletrostático para melhor aderência, se "moldando" em qualquer parte da superfície do veículo;
- Tratamento na parte externa do filme para aderir restos de tinta dispersados pelo ar durante o trabalho de pintura;
- Impermeável à tinta e outros líquidos.
Aplicações:
- Indicado para o mascaramento de veículos, garantindo rapidez no serviço e excelente impermeabilização;
- Pode ser utilizado na proteção de cabines de pintura. Restrições ;
- Evitar armazenar o filme diretamente em contato com o solo para evitar a perda do tratamento eletrostático e consequentemente perder também o poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Tratamento eletrostático para melhor adesão e "moldagem" na superfície;
- Fácil e rápido de aplicar;
- Mascaramento perfeito;
- Excelente proteção;
- Retenção da névoa da pintura.
Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil aplicação, rápido de instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade;
- Disponível na cor branca translúcida;
- Resiste a temperaturas de até 120°C por períodos de até 1 hora;
- Possui tratamento eletrostático para melhor aderência, se "moldando" em qualquer parte da superfície do veículo;
- Tratamento na parte externa do filme para aderir restos de tinta dispersados pelo ar durante o trabalho de pintura;
- Impermeável à tinta e outros líquidos.
Aplicações:
- Indicado para o mascaramento de veículos, garantindo rapidez no serviço e excelente impermeabilização;
- Pode ser utilizado na proteção de cabines de pintura. Restrições ;
- Evitar armazenar o filme diretamente em contato com o solo para evitar a perda do tratamento eletrostático e consequentemente perder também o poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Tratamento eletrostático para melhor adesão e "moldagem" na superfície;
- Fácil e rápido de aplicar;
- Mascaramento perfeito;
- Excelente proteção;
- Retenção da névoa da pintura.
Referências: Busca: 4099618039577
| Código interno | 0818106408 |
| SKU | 0818106408 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,420 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 97,0 cm |
| Modelo | 4MX125M |
MODELO: 4MX125M | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Vaku Light Massa de Poliéster Extra 750g
Cód: 0892660751
R$56,42
2x de R$ 28,21 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$64,57
2x de R$ 32,29 sem juros
Em estoque

