
FITA ANTI-RUIDO POLIURETANO X5M 19
FITA ANTI-RUIDO POLIURETANO 19MMX5M
Descrição:A Fita Adesiva Anti-ruído de Poliuretano é composta por uma fita de tecido de poliuretano expandido, com células abertas e macias, proporcionando um ótimo acabamento sem deformar.Aplicação:- Propriedades de vedação à poeira, umidade, luz e etc;- Excelente propriedades de isolamento de som e ruídos;- Chicotes elétricos.Modo de usar:- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).Principais Vantagens:- Fita de tecido de poliuretano expandido;- Boa flexibilidade;- Não deforma;- Fácil aplicação.
Referências: Busca: Anti-ruído | Busca: Anti ruído | Busca: Antiruido | Busca: 7891799120511
| Código interno | 387255 19 |
| SKU | 387255 19 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,027 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Medidas | 19mm x 5m |
| Espessura | 5mm |
| Largura | 19 |
| Resistência à Temperatura | -30°C a +70°C |
| Resistência à Tração | 1,27Kgf/25mm |
| Alongamento | 126% |
| Adesão ao Aço | 0,65Kgf/25mm |
| Densidade Média | 26Kg/m³ |
Este produto ainda não possui avaliações.




