Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Fita Telada Adesiva para Drywall 45m
Wurth

Fita Telada Adesiva para Drywall 45m

Cód: 0992048110 · EAN: 4058794081961 · Un: UN

FITA TELADA ADESIVA DRYWALL 48MMX45M

Em estoque
R$ 22,16
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Fita autoadesiva telada de fios de fibra de vidro entrelaçadas, formando uma malha de alta resistência em aplicações de junções de placas de Drywall, placas cimentícias e rachaduras em tetos e paredes.

Características:

- Garante grande resistência à movimentação;
- Mantem a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras;
- Adesivo autocolante com alto poder de agarre e fixação;
- Excelente maleabilidade no manuseio para a aplicação;
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte;
- Aceita pintura após aplicada;
- Aceita aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita

Aplicações:

- Tratamento de junções de placas de Drywall;
- Tratamento de junções de placas cimentícias;
- Reparação de rachaduras em tetos e paredes.

Modo de Usar:

- Limpar a superfície onde a fita será aplicada de poeiras, óleos, etc;
- Aplicar a fita sobre a superfície seca;
- Pressionar toda a superfície da fita de maneira firme e uniforme garantindo o contato da fita com a superfície para ação do adesivo;
- Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.

Principais Vantagens:

- Mantem a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras;
- Adesivo autocolante com alto poder de agarre e fixação;
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte;
- Aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.

Família: 12.09.0300
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4058794081961

Código interno0992048110
SKU0992048110
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,135 kg
Altura5,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento10,0 cm
Comprimento45 m
COMPRIMENTO: 45 m | Aplicação: Juntas em Drywall ou Placas Cimentícias e Rachaduras | Material: Fibra de Vidro | Medidas: 48mm x 45m | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Aplicador MANUAL ECONOMIC
Wurth
Aplicador MANUAL ECONOMIC
Cód: 0891320100
R$42,53
Indisponível
Pu Construção Sache Preto 230ML/400G
Wurth
Pu Construção Sache Preto 230ML/400G
Cód: 0892191403
R$451,08
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 90,22 sem juros
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Fita Veda Rosca 10 m
Wurth
Fita Veda Rosca 10 m
Cód: 0985030194
R$7,23
Em estoque