Wurth
Fluido de Corte para Aço Inox 500ml
Cód: 0893050112 · EAN: 4046777491371 · Un: UN
FLUIDO DE CORTE PARA ACO INOX 500ML
Em estoque
R$ 136,96
em até 5x de R$ 27,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- O Fluido de Corte para Aço Inox é um fluido à base de óleos minerais, pronto para uso. Oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e contínua para metais de baixa e média dureza, onde existe necessidade de ótimo acabamento.
Características:
- Produto pronto para uso;
- Reduz o desgaste e previne o engripamento, minimizando esforço das máquinas operatrizes na operação de corte;
- Proporciona acabamento dimensional, tanto para peças planas, como por exemplo, calhas ou para peças com outras formas dimensionais, como por exemplo, engrenagens dentadas;
- Para trabalhos com alta precisão em diferentes dimensões;
- Proporciona excelente proteção anticorrosiva nas peças usinadas e nos equipamentos, mesmo em metais amarelos;
- Identificação do produto através da sua cor castanha;
- Isento de cloro, metais pesados e com baixo teor aromático;
- Possui aditivos de extrema pressão, anticorrosivos, antioxidantes e antinévoa;
- Garante ótima lubrificação, inclusive em processos mais severos com alta carga e baixa velocidade, além de proteger as peças usinadas e os equipamentos;
- Seu uso desde o início da operação, prolonga a vida útil da ferramentas, facilita a ação de corte, aumenta a produtividade e oferece um perfeito acabamento à peça.
Principais Vantagens:
- Não precisa ser diluído;
- Possui resistência a alta pressão ;
- Oferece excelente lubricidade;
- Melhora a qualidade de acabamento das peças;
- Reduz o esforço das máquinas durante o corte;
- Reduz o atrito entre a ferramenta e a peça;
- Previne a oxidação das peças e dos equipamentos;
- A sua coloração castanha permite fácil visualização e identificação do produto;
- Reduz a emissão de névoa durante a operação.
- O Fluido de Corte para Aço Inox é um fluido à base de óleos minerais, pronto para uso. Oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e contínua para metais de baixa e média dureza, onde existe necessidade de ótimo acabamento.
Características:
- Produto pronto para uso;
- Reduz o desgaste e previne o engripamento, minimizando esforço das máquinas operatrizes na operação de corte;
- Proporciona acabamento dimensional, tanto para peças planas, como por exemplo, calhas ou para peças com outras formas dimensionais, como por exemplo, engrenagens dentadas;
- Para trabalhos com alta precisão em diferentes dimensões;
- Proporciona excelente proteção anticorrosiva nas peças usinadas e nos equipamentos, mesmo em metais amarelos;
- Identificação do produto através da sua cor castanha;
- Isento de cloro, metais pesados e com baixo teor aromático;
- Possui aditivos de extrema pressão, anticorrosivos, antioxidantes e antinévoa;
- Garante ótima lubrificação, inclusive em processos mais severos com alta carga e baixa velocidade, além de proteger as peças usinadas e os equipamentos;
- Seu uso desde o início da operação, prolonga a vida útil da ferramentas, facilita a ação de corte, aumenta a produtividade e oferece um perfeito acabamento à peça.
Principais Vantagens:
- Não precisa ser diluído;
- Possui resistência a alta pressão ;
- Oferece excelente lubricidade;
- Melhora a qualidade de acabamento das peças;
- Reduz o esforço das máquinas durante o corte;
- Reduz o atrito entre a ferramenta e a peça;
- Previne a oxidação das peças e dos equipamentos;
- A sua coloração castanha permite fácil visualização e identificação do produto;
- Reduz a emissão de névoa durante a operação.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0342
Referências: Busca: 4046777491371
| Código interno | 0893050112 |
| SKU | 0893050112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,492 kg |
| Altura | 18,5 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aparência: Líquido | Cor: Castanho Claro | Densidade: 0,865g/cm³ | Embalagem: 500ml | Ponto de Fulgor: 200ºC | Solubilidade: Insolúvel em água | Viscosidade: 22cSt (a 40°C)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 20L
Cód: 0893151003
R$1.077,18
5x de R$ 215,44 sem juros
Em estoque

