
Wurth
Furadeira Pneumática Reversível 3/8"
Cód: 0703190038 · EAN: 4065746806312 · Un: UN
FURADEIRA PNEUMATICA REVERSIVEL 3/8
Em estoque
R$ 1.112,17
em até 5x de R$ 222,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 10mm ou 3/8" em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Seletor de sentido de rotação (reversível);
- Mandril de aperto rápido com encaixe de 3/8" (10mm);
- Sistema de engrenagem de eixo planetário para maior vida útil.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Gatilho com boa sensibilidade para controle de velocidade;
- Leve e fácil de manusear;
- Reversível;
- Mandril de aperto rápido.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 10mm ou 3/8" em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Seletor de sentido de rotação (reversível);
- Mandril de aperto rápido com encaixe de 3/8" (10mm);
- Sistema de engrenagem de eixo planetário para maior vida útil.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Gatilho com boa sensibilidade para controle de velocidade;
- Leve e fácil de manusear;
- Reversível;
- Mandril de aperto rápido.
Referências: Busca: 4065746806312
| Código interno | 0703190038 |
| SKU | 0703190038 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 9,590 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm PONTEIRA PH2 1/4" X 110MM C/ 3 UNID.
Cód: 0614176739
R$102,81
4x de R$ 25,70 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Cód: 0664115322
R$379,00
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 75,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Furadeira Pneumática Reversível 1/2"
Cód: 0703218012
R$1.483,52
5x de R$ 296,70 sem juros
Em estoque
Wurth
Retífica Pneumática 1/4" Angular 90°
Cód: 0703226014
R$1.021,00
5x de R$ 204,20 sem juros
Em estoque
