
Wurth
Retífica Pneumática 1/4" Angular 90°
Cód: 0703226014 · EAN: 7891799538217 · Un: UN
RETIFICA PNEUMATICA 1/4 ANGULAR 90
Em estoque
R$ 1.021,00
em até 5x de R$ 204,20 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviços de acabamento e retífica de peças.
Características:
- Empunhadura revestida em plástico composite que reduz a vibração;
- Cabo com ranhuras texturizadas para melhor agarre;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Controle da velocidade através de alavanca de aceleração;
- Exaustão de ar frontal;
- Pinça ¼" ;
- Design angular 90°.
Principais Vantagens:
- Design angular 90°;
- Ideal para locais de difícil acesso;
- Leve e compacta;
- Baixo consumo de ar.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviços de acabamento e retífica de peças.
Características:
- Empunhadura revestida em plástico composite que reduz a vibração;
- Cabo com ranhuras texturizadas para melhor agarre;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Controle da velocidade através de alavanca de aceleração;
- Exaustão de ar frontal;
- Pinça ¼" ;
- Design angular 90°.
Principais Vantagens:
- Design angular 90°;
- Ideal para locais de difícil acesso;
- Leve e compacta;
- Baixo consumo de ar.
Referências: Busca: 7891799538217
| Código interno | 0703226014 |
| SKU | 0703226014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,535 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Consumo Máximo de Ar: 8/85 (pcm - l/min ) | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Mangueira de Ar: 3/8" - 10mm | Nível de Ruído: 92 dB(A) | Pinça: 6mm - 1/4" | Pressão de trabalho: 6.2 - 90 (Bar - psi) | Velocidade Livre: 20.000 RPM | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor Adesivos com Ranhuras
Cód: 0585100
R$182,57
5x de R$ 36,51 sem juros
Em estoque
Wurth
Furadeira Pneumática Reversível 3/8"
Cód: 0703190038
R$1.112,17
5x de R$ 222,43 sem juros
Em estoque
Wurth
Chave Catraca Reversível Extensível 1/2"
Cód: 0712013001
R$628,90
5x de R$ 125,78 sem juros
Em estoque
Wurth
Mini Lanterna Clip LED COB para Capacete
Cód: 0827809353
R$108,29
4x de R$ 27,07 sem juros
Em estoque
