Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Gel Decapante e Passivante 1,2kg
Wurth

Gel Decapante e Passivante 1,2kg

Cód: 0893982 · EAN: 7891799197407 · Un: UN

GEL DECAPANTE E PASSIVANTE 1,2 KG

Em estoque
R$ 186,72
em até 5x de R$ 37,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

O Gel decapante é um removedor de óxidos em superfícies de aço inoxidável, submetidas à conformações a quente ou por soldagem. O produto em forma de gel garante que não escorra ao ser aplicado, limpando até mesmo cordões de solda irregulares e em posição vertical.

Características:

- Produto em gel;
- Neutraliza os óxidos resultantes do processo de soldagem e decapa ao mesmo tempo;
- Regenera a tonalidade natural das superfícies.

Aplicações:

- Limpeza de superfícies de aço inoxidável submetidas à conformações quente ou soldagem.

Modo de usar:

- Limpe a superfície, retirando os resíduos de solda com uma escova metálica e óleos e graxas com um pano;
- Aplique o produto com um pincel na área a ser decapada;
- Aguarde no mínimo 40 minutos e lave cuidadosamente a área com jato de água corrente;
- Caso necessário, auxilie a remoção com uma esponja ou com uma escova metálica.

Principais Vantagens:

- Remove óxidos;
- Não escorre;
- Economia de produto;
- Dois produtos em um;
- Auxilia no acabamento da peça.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.02.0530

Referências: Busca: 7891799197407 | Busca: Removedor de Óxidos

Código interno0893982
SKU0893982
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,285 kg
Altura16,0 cm
Largura15,5 cm
Comprimento15,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aspecto: Branco Translúcido | Composição: Unitário | Densidade: 1,2g/cm³ (em 20°C) | Embalagem: 1,2kg | Estado: Gel | Odor: Característico | pH: 0,5 - 1,5 | Ponto de Fusão: -10°C | Sinônimo: Removedor de Óxidos | Solubilidade: Solúvel em água

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Wurth
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Cód: 0714691215
R$14,09
Em estoque
Disco para Tacógrafo Diário DIARIO 125KM CX C/ 100UN
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário DIARIO 125KM CX C/ 100UN
Cód: 0850024
R$40,91
Em estoque
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Wurth
Disco para Tacógrafo Diário 7 DIAS 125KM CX C/10 JGS
Cód: 08507
R$40,91
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque
Protetor de Superfícies 5L
Wurth
Protetor de Superfícies 5L
Cód: 08901495
R$418,59
5x de R$ 83,72 sem juros
Em estoque