Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo de Fixação Rápida 6"
Wurth

Grampo de Fixação Rápida 6"

Cód: 5761662006 · EAN: 4056807148991 · Un: UN

GRAMPO DE FIXACAO RAPIDA 6"

Em estoque
R$ 80,31
em até 3x de R$ 26,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.

Características:

- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Família: 08.07.2002
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807148991 | Busca: Grampo de Marceneiro | Busca: Sargento

Código interno5761662006
SKU5761662006
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,418 kg
Altura3,0 cm
Largura20,0 cm
Comprimento35,0 cm
ModeloDE FIXACAO RAPIDA 6"
MODELO: DE FIXACAO RAPIDA 6" | Pressão: 40kg (aperto) | Tamanho: 6" | Sinônimo: Grampo de Marceneiro, Sargento | Abertura: 150mm (aperto) e 380mm (expansão) | Características: Trilho metálico de alta resistência e Bases Plásticas | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Arco de Serra Mini 220mm
Wurth
Arco de Serra Mini 220mm
Cód: 0609100101
R$46,52
Em estoque
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Wurth
Adesivo Para Juntas de Motores 75g
Cód: 0890100009
R$89,22
📦 Embalagem c/ 6 un
3x de R$ 29,74 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Cinza
Cód: 0893322102
R$39,30
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$56,50
2x de R$ 28,25 sem juros
Em estoque