Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo Forro Porta Actros 12-20/Actros Novo/Sprinter 13-21
Wurth

Grampo Forro Porta Actros 12-20/Actros Novo/Sprinter 13-21

Cód: 0500900718 · EAN: 7899822016534 · Un: UN

GRAMPO FORRO PORTA ACTROS/SPRINTER 13-21

Em estoque
R$ 62,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,20 por unidade)
em até 2x de R$ 31,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Família: Não Informado
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7899822016534

Código interno0500900718
SKU0500900718
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura3,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento8,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1"
Cód: 0077038100
R$29,02
📦 Embalagem c/ 25 un
Indisponível
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 80 100
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 80 100
Cód: 0545080100
R$79,38
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,46 sem juros
Em estoque
Trava Roscas Torque Médio W742 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 10g
Cód: 0893270211
R$25,02
Em estoque
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.9
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Laranja Diamond Tam.9
Cód: 0899970912
R$77,92
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 25,97 sem juros
Em estoque
Fita Veda Rosca 10 m
Wurth
Fita Veda Rosca 10 m
Cód: 0985030194
R$7,23
Em estoque