Wurth
Grampo Grade Frontal Fh-Fm 15-20/Caixa Estribo Lat Fm 15-20
Cód: 0500900708 · EAN: 7899822015407 · Un: UN
GRAMPO GRADE FRONTAL/ESTRIBO FH-FM 15-20
Em estoque
R$ 69,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,95 por unidade)
em até 2x de R$ 34,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822015407
| Código interno | 0500900708 |
| SKU | 0500900708 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Metal Moldura Emblema Capo Branco Corsa G2/Prisma/Fiat
Cód: 0500900331
R$20,20
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Forração Cabine Mercedes Benz Azulado
Cód: 0500900674
R$38,10
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Grade Caminhões Scania Serie 5/Serie 6
Cód: 0500900696
R$57,60
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Grade Sup Fh 400/420/440/460/480/500/520 (Até 2014)
Cód: 0500900697
R$56,30
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,15 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Carpete Classe A-B-E -10/Cls-10/Porta Traseiro Sprinter
Cód: 0500900714
R$86,00
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 28,67 sem juros
Em estoque