
Graxa Líquida HHS 2000 65ml
HHS 2000 65ML/45G
Descrição do Produto:HHS 2000 é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.Características:- Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;- Alta adesividade ao material;- Ótima resistência à água. Evita corrosão;- Basesemissintética;- Não ataca borrachas e plásticos;- Isento de silicone, resina e ácidos;- Alto poder de penetração;- Reduz o atrito e a emissão de ruídos.Aplicações:- Sistema de lubrificação centralizado em máquinas e equipamentos;- Rolamentos blindados;- Sistemas de transporte, como trilhos e cabos;- Superfícies deslizantes;- Pinos e dobradiças;- Engrenagens;- Peças submetidas a pressão, impacto e vibração. Restrição de uso ;- Não deve ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.Principais Vantagens:- Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência;- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;- Resistente a altas temperaturas;- Grande capacidade de migração e penetração entre folgas pequenas;- Compatível com borrachas, silicones e plásticos;- Maior intervalo de re-lubrificação.
Referências: Busca: 4050641266637
| Código interno | 0893106003 |
| SKU | 0893106003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 12,3 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Composições | Embalagem com 65ml |
| Densidade | 0,75 g/cm³ |
| Aspecto | Amarelado |
| Resistência à Temperatura | - 25°C a +180°C |
| Ponto de Fulgor | 230°C (do ingrediente ativo) e 12°C (produto líquido) |
| Temperatura Máxima | 200°C (temporária) |
| Consistência | Não aplicável |
| Consistência inicial | Líquido |
| Volume | 65 ML |
| Resistente à Pressão | Até 29,5 Kgf/mm² |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar



