Wurth
Saca Polia Deslizante Universal 120mm 3 x 1 2,5T
Cód: 071452 50 · EAN: 4024835286183 · Un: UN
JG SACA POLIA UNIV 2GAR DESLIZ 120MM 2,5T
Em estoque
R$ 4.207,82
em até 5x de R$ 841,56 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- 03 pares de garras articuladas e deslizantes em 03 diferentes comprimentos.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes;
- Ideal para locais de difícil acesso e apertados;
- 03 diferentes comprimentos em uma única ferramenta.
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- 03 pares de garras articuladas e deslizantes em 03 diferentes comprimentos.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes;
- Ideal para locais de difícil acesso e apertados;
- 03 diferentes comprimentos em uma única ferramenta.
Referências: Busca: 4024835286183
| Código interno | 071452 50 |
| SKU | 071452 50 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,160 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 35,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Carga Máxima: 2,5T | Eixo Roscado: M14 x 1,5 14 | Garras: 6 | Material: Aço Forjado | Medida: 120mm | Produtos Associados: Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Tr Al Ma CL8 ZNB DIN982 10 1,50
Cód: 0371010150
R$91,59
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 30,53 sem juros
Em estoque
Wurth
Terminal Bat Pont Cabo 35 A 50 mm
Cód: 0510100102
R$185,80
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 37,16 sem juros
Em estoque
Wurth
Terminal Elétrico Isolado Luva de Emenda 2,5 mm
Cód: 0558926001
R$426,93
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 85,39 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 180 mm 60
Cód: 0579581012
R$139,50
📦 Embalagem c/ 5 un
5x de R$ 27,90 sem juros
Em estoque
