Wurth
Jogo Chave Torx "L" Curto sem Furo com
Cód: 071536 100 · EAN: 4038898778851 · Un: UN
JOGO CHAVE TX CURTO - 8 PCS
Em estoque
R$ 308,53
em até 5x de R$ 61,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno sem guia.
Características:
- Fabricada em aço;
- Acabamento superficial cromado, resistente à corrosão;
- Suporte plástico para acomodação das ferramentas.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Diversas medidas;
- Suporte plástico para acomodação
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno sem guia.
Características:
- Fabricada em aço;
- Acabamento superficial cromado, resistente à corrosão;
- Suporte plástico para acomodação das ferramentas.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Diversas medidas;
- Suporte plástico para acomodação
Referências: Busca: 4038898778851 | Busca: Chave Hexalobular
| Código interno | 071536 100 |
| SKU | 071536 100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,150 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Cromado | Material: Aço | Medidas: TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30 e TX 40. | Produtos Associados: Jogo de Chave TX Canivete; Jogo de Chave Allen Canivete; Rost off | Sinônimo: Chave Hexalobular | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Fenda e Philips Zebra - 6 peças Jogo de chaves fenda e philips
Cód: 061394226
R$542,07
5x de R$ 108,41 sem juros
Em estoque

