
Jogo de Chaves VDE - 7 Peças
JOGO DE CHAVE FENDA/PHILIPS VDE - 7 PCS
Descrição do Produto:
Jogo de chaves Fenda/PH VDE com isolamento até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto.
Características:
- Fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico;
- Ponta imantada.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Referências: Busca: 4099618098376
| Código interno | 0613963507 |
| SKU | 0613963507 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,620 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 34,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar

