Wurth
Jogo de Chaves Isoladas Fenda/ Philips VDE com
Cód: 061396325 · EAN: 4038898274599 · Un: UN
JOGO DE CHAVES VDE 5 PCS
Em estoque
R$ 482,64
em até 5x de R$ 96,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de chaves VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais
Características:
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Atende as normas DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Jogo de chaves VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas e instalações industriais
Características:
- Cabo ergonômico bicomponente que proporciona maior conforto e transmissão de força;
- Atende as normas DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Ferramenta com isolamento elétrico.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura.
Referências: Busca: 4038898274599 | Busca: Chave de Eletricista
| Código interno | 061396325 |
| SKU | 061396325 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,371 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 1000V | Composição: 5 Peças | Medidas: Fenda | Normas: DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900 e NR10 | Produtos Associados: Parafusos; Fita isolante; Alicates VDE; Limpa contato | Sinônimo: Chave de Eletricista | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Bolsa para Ferramentas Fechada com 28 Bolsos 41 x 22 x 23cm
Cód: 0715930084
R$511,63
5x de R$ 102,33 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 20 m
Cód: 0894909120
R$67,43
2x de R$ 33,72 sem juros
Em estoque


