Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Kit com Jogo 04 Espatulas Removedora Grampos/Molduras Preta
Wurth

Kit com Jogo 04 Espatulas Removedora Grampos/Molduras Preta

Cód: 071458 322 · EAN: 4053479344355 · Un: UN

JOGO DE ESPATULA SACA GRAMPOS 4 PECAS

Em estoque
R$ 65,54
em até 2x de R$ 32,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aquiDescrição:Espátulas especiais para remoção de acabamentos interiores e exteriores em geral.Características:- Fabricado em policarbonato;- Superfície lisa, não danifica as peças a serem removidas;- Disponível em 4 modelos.Aplicações:- Ideal para remoção de kits multimídia, grampos, molduras e painéis de portas, calhas de chuva, frisos entre outras.Principais Vantagens:- Superfície lisa que não danifica a peça;- Fácil manuseio proporciona agilidade na remoção de peças e grampos;- Tamanhos e formatos para diferentes aplicações.
Família: 05.12.1960 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L6/071458322.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479344355

Código interno071458 322
SKU071458 322
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,078 kg
Altura2,0 cm
Largura4,6 cm
Comprimento23,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 4 Peças
MateriaisPolicarbonato
Produtos AssociadosGrampos plásticos; Fitas; Luvas; Saca grampos
Composições: Embalagem com 4 Peças | Materiais: Policarbonato | Produtos Associados: Grampos plásticos; Fitas; Luvas; Saca grampos

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24V 70W
Cód: 0720116724
R$33,18
Indisponível
ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 310ML/420G
Wurth
ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque
PU BAU CINZA 400G
Wurth
PU BAU CINZA 400G
Cód: 0892381421
R$47,84
Em estoque
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$33,09
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque