Wurth
KIT RELACAO 37X13 520X110 CB300
Cód: 8500711 · EAN: 7891799448493 · Un: UN
KIT RELACAO 37X13 520X110 CB300
Em estoque
R$ 229,00
em até 5x de R$ 45,80 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.
Características:
- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.
Aplicações:
- Motocicletas.
Principais Vantagens:
- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.
Características:
- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.
Aplicações:
- Motocicletas.
Principais Vantagens:
- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Referências: Busca: 7891799448493
| Código interno | 8500711 |
| SKU | 8500711 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,912 kg |
| Altura | 4,6 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 27,3 cm |
| Produtos Associados | Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12 |
| Aplicações | CB 300 |
| Embalagem | 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente |
| Montadora | Honda |
| Modelo da Corrente | 520H X 110L |
| Número de Dentes da Coroa | 37 |
| Número de Dentes do Pinhão | 13 |
Aplicações: CB 300 | Embalagem: 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente | Modelo da Corrente: 520H X 110L | Montadora: Honda | Número de Dentes da Coroa: 37 | Número de Dentes do Pinhão: 13 | Produtos Associados: Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira de Nylon 6.6 Preta 3,5x200mm
Cód: 0502200135
R$37,32
📦 Embalagem c/ 100 un
Indisponível



