
Wurth
LAVA A SECO 500ML
Cód: 0893501010 · EAN: 4046777064292 · Un: UN
LAVA A SECO 500ML
Em estoque
R$ 48,89
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- O LAVA A SECO é um produto destinado à lavagem de automóveis, caminhões e demais superfícies produto está concebido para efetuar limpeza rápida e fácil de sujidade pequena a moderada. Não tem solventes nem produtos abrasivos na sua formulação. Pode ser aplicado em vidros externos, plásticos, vinil e borrachas, sem causar manchas ou ressecar o material. Sua formulação limpa, protege e realça o brilho da superfície aplicada, contribuindo para a boa conservação. Dispensa o uso de água, evitando o desperdício de mais de 300 litros de água por lavagem. A aplicação é compatível com todos os tipos de cores e veículos, exceto aqueles que estejam com falhas e imperfeições na pintura.Principais Vantagens:Praticidade na aplicação;- Lavagem eficiente;- Economiza 300 litros de água;- Lavagem econômica;- Não risca nem danifica a superfície.PRODUTOS ASSOCIADOSPano de microfibra.Revitalizador de Plásticos WurthLimpa vidros.Cera Limpadora.
Família: 12.02.0320 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893501010.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893501010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777064292
| Código interno | 0893501010 |
| SKU | 0893501010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,576 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Cor | Verde Claro |
| Densidade | 0,990 - 1,05g/cm³ |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 9,0 - 1,0 |
| Modelo | 500ML |
Cor: Verde Claro | Densidade: 0,990 - 1,05g/cm³ | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 9,0 - 1,0 | Solubilidade: Solúvel em água | MODELO: 500ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque


